曜日別特売
OM 10-08 万能壷(SUS304) オオモリ 24652748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

万能壷(SUS304)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)250
内容量1個注文コード24652748品番OM 10-08
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質SUS304容量(mL)250内径(Φmm)75内高(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24652732
2024-05-17
用途: 消毒剤を入れた綿球を作るため
みはし医院医療・福祉・介護関連業

今回は一番小さい125ccタイプを購入。大きな綿球でも数個入ります。ステンレスですので滅菌も簡単です。蓋などの部分も丈夫で、安価な物ですが、十分満足できる製品です。一つ気を付けたいのは、商品写真はもっと大容量のものです。もっとずっと背は低いものなので、サイズをよく見て買ってください。

対象商品 : 24652748
2024-05-15
用途: 消毒綿を入れるため
みはし医院医療・福祉・介護関連業

気を付けて頂きたいのは「写真で示されている」のは250ccタイプではありません。内径(Φmm)75 内高(mm)75と有るように、もっと背が低い製品になります。以前はガラス万能壺の250ccが有ったのですが、廃盤となり、今回はこちらを購入しました。安価なモデルナのですが、作りもしっかりしており、これで十分です。滅菌なども楽ですし、ガラス製品の様に割れる心配もありませんので、オススメ出来ます。

対象商品 : 24652748
2022-09-25
用途: クリニックの消毒道具として
にしお整形外科医院医療・福祉・介護関連業

他社製品に劣らない性能・品質、そのうえリーズナブルな価格、今後もリピートします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする