コクヨ
大人キャンパスノート(無地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
A5
A5
セミB5
枚数
80
80
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
24710227
品番
ノ-108W-M
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
マインドマップやラフスケッチなど自由なレイアウトで記入するシーンに最適な無地。
表紙は、薄い地模様(ハニカム柄)とマットな表面加工で落ち着いた雰囲気のデザインです。
サイズ
A5
材質
中紙/上質紙(森林認証紙)
枚数
80
寸法(縦×横)(mm)
210×148
罫
無地
製本
無線とじ
商品説明動画
大人キャンパス<無地>
参考になった