ナガイレーベン
ケアガウン KEX-1100
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ピンク
ブルー
サイズ
M
M
L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24716938
品番
KEX-1100
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ショート丈のエプロンは、幅広の肩ひもと大きなポケットが特長です。
男女問わず着用できるシンプルなデザインです。
色
ホワイト
サイズ
M
適合サイズ
女性S~L、男性S~M
腰廻り(cm)
95
前中心丈(cm)
67
材質
ポリエステル85%・綿15%
タイプ
男女兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
制菌加工、制電、吸水、防汚効果