曜日別特売
JK-1496 検診衣上衣 JK-1496 ナガイレーベン 24717053

検診衣上衣 JK-1496

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
ベージュ
テープ地色ブラウン
内容量1枚注文コード24717053品番JK-1496
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高級感が感じられる英国調千鳥格子のニット素材を使用し機能性とデザイン性を両立したデザインの検診衣です。

ベージュサイズLテープ地色ブラウン肩幅(cm)45袖丈(cm)45材質ポリエステル95%・レーヨン5%着丈(cm)75適合サイズ女性EL~R1、男性L~BLバスト(cm)118RoHS指令(10物質対応)対応生地性能制電、吸水、防汚効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする