※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB114AS
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
DC24
AC200(50/60Hz)
管接続口径
1/4
3/8
1/4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24717569
品番
VNB114AS-8A-2GS
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
CADデータダウンロード