曜日別特売
VNB201AS-N10A-B 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB201AS SMC 24717709

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB201AS

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード24717709品番VNB201AS-N10A-B
参考基準価格(税別)¥20,520販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類NPT管接続口径3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする