ナガイレーベン
男女兼用スクラブ NR-8602
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
バーガン
ブルー
グリーン
バーガン
ネイビー
サイズ
BL
S
M
L
LL
BL
肩幅(cm)
54
44
46
49
52
54
着丈(cm)
69
63
65
67
69
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24717814
品番
NR-8602
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
バーガン
サイズ
BL
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
69
材質
ポリエステル65%・綿35%(制電糸入り)
バスト(cm)
128
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
制菌加工、制電、吸水効果