※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB212BS
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
AC200(50/60Hz)
DC24
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24718278
品番
VNB212BS-10A-2G
参考基準価格(税別)
¥23,930
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
管接続口径
3/8
ポート数
2
ねじの種類
Rc
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
作動方式
パイロット式
CADデータダウンロード