VNB214AS-15A-4G 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB214AS SMC 24718558

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB214AS

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC220(50/60Hz)管接続口径1/2ねじの種類Rc注文コード24718558品番VNB214AS-15A-4G
参考基準価格(税別)¥33,220販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
管接続口径1/2ポート数2ねじの種類Rc定格電圧(V)AC220(50/60Hz)作動方式パイロット式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする