ナガイレーベン
男子ダブル診察衣 HK-10
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24718767
品番
HK-10
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
115
バスト(cm)
118
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応