VNB311B-20A-1D-B 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB311B SMC 24718987

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB311B

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
ねじの種類Rc
内容量1個注文コード24718987品番VNB311B-20A-1D-B
参考基準価格(税別)¥17,880販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径3/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする