※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB311CS
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
定格電圧(V)
DC24
AC100(50/60Hz)
DC24
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24719048
品番
VNB311CS-20A-5DZB
参考基準価格(税別)
¥30,090
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
管接続口径
3/4
ポート数
2
ねじの種類
Rc
定格電圧(V)
DC24
作動方式
パイロット式
CADデータダウンロード