曜日別特売
TAP-70 女子ダブル診察衣 TAP-70 ナガイレーベン 24719108

女子ダブル診察衣 TAP-70

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード24719108品番TAP-70
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ホワイトサイズLL肩幅(cm)42袖丈(cm)57着丈(cm)110バスト(cm)112素材ポリエステル80%、綿20%制菌加工RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする