ナガイレーベン
女子ダブル診察衣 TAP-70
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
S
M
L
LL
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24719117
品番
TAP-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
色
サックス
サイズ
S
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
95
バスト(cm)
97
素材
ポリエステル80%、綿20%制菌加工