曜日別特売
TAP-70 女子ダブル診察衣 TAP-70 ナガイレーベン 24719135

女子ダブル診察衣 TAP-70

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
内容量1枚注文コード24719135品番TAP-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
サックスサイズL肩幅(cm)40袖丈(cm)56着丈(cm)105バスト(cm)105素材ポリエステル80%、綿20%制菌加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする