※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB314AS
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
DC24
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
G
Rc
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24719294
品番
VNB314AS-20A-1TZ
参考基準価格(税別)
¥43,120
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
管接続口径
3/4
ポート数
2
ねじの種類
Rc
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
作動方式
パイロット式
CADデータダウンロード