US-82 男子横掛半袖 US-82 ナガイレーベン 24719397

男子横掛半袖 US-82

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード24719397品番US-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
ホワイトサイズL肩幅(cm)46袖丈(cm)26着丈(cm)77バスト(cm)108素材ポリエステル95%、綿5%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする