ナガイレーベン
男子ダブル診察衣 NP-100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
BL
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24719634
品番
NP-100
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
サイズ
M
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
105
バスト(cm)
108
素材
ポリエステル65%、綿35%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応