VNB411BV-25A-5DZ-B 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB411BV SMC 24719653

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB411BV

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード24719653品番VNB411BV-25A-5DZ-B
参考基準価格(税別)¥25,520販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
管接続口径1ポート数2ねじの種類Rc定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする