※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB412A
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24719678
品番
VNB412A-N25A-7DZ-B
参考基準価格(税別)
¥19,690
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
NPT
管接続口径
1
定格電圧(V)
AC240(50/60Hz)
CADデータダウンロード