EP-100 男子ダブル診察衣 EP-100 ナガイレーベン 24719695

男子ダブル診察衣 EP-100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード24719695品番EP-100
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
サイズL肩幅(cm)46袖丈(cm)60着丈(cm)110バスト(cm)113素材ポリエステル65%、綿35%吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする