VNB414AL-F25A-5DZ 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB414AL SMC 24719793

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB414AL

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24ねじの種類G注文コード24719793品番VNB414AL-F25A-5DZ
参考基準価格(税別)¥21,230販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
管接続口径1ポート数2ねじの種類G定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする