VNB504B-N32A 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB504B SMC 24719854

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB504B

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード24719854品番VNB504B-N32A
参考基準価格(税別)¥31,190販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
管接続口径1 1/4ポート数2ねじの種類NPT作動方式パイロット式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする