曜日別特売
VNB512A-32F-5DZ-Q 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB512A SMC 24719949

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB512A

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード24719949品番VNB512A-32F-5DZ-Q
参考基準価格(税別)¥43,840販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径1 1/4B 相フランジ定格電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする