※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB512B
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
AC220(50/60Hz)
DC24
管接続口径
1 1/4
1 1/4
1 1/4B 相フランジ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24719976
品番
VNB512B-32A-4G
参考基準価格(税別)
¥33,550
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
管接続口径
1 1/4
ポート数
2
ねじの種類
Rc
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
作動方式
パイロット式
CADデータダウンロード