曜日別特売
EP-130 女子シングル診察衣 EP-130 ナガイレーベン 24720018

女子シングル診察衣 EP-130

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズEL
内容量1枚注文コード24720018品番EP-130
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
サイズEL肩幅(cm)44袖丈(cm)58着丈(cm)110バスト(cm)120素材ポリエステル65%、綿35%吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする