※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB514AS
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24720028
品番
VNB514AS-32A-4G
参考基準価格(税別)
¥84,760
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
1 1/4
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
CADデータダウンロード