ナガイレーベン
男子横掛長袖 EP-165
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
BM
BL
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24720176
品番
EP-165
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
サイズ
M
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
74
バスト(cm)
104
素材
ポリエステル65%、綿35%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応