VNB611CS-40A-4DZ 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB611CS SMC 24720204

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB611CS

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード24720204品番VNB611CS-40A-4DZ
参考基準価格(税別)¥68,150販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
管接続口径1 1/2ポート数2ねじの種類Rc定格電圧(V)AC220(50/60Hz)作動方式パイロット式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする