※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB612A
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
AC220(50/60Hz)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
1 1/2B 相フランジ
1 1/2
1 1/2B 相フランジ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24720229
品番
VNB612A-40F-1GS
参考基準価格(税別)
¥47,410
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
1 1/2B 相フランジ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
CADデータダウンロード