※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB612AS
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
AC100(50/60Hz)
DC24
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24720238
品番
VNB612AS-40A-1DZ
参考基準価格(税別)
¥67,710
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
1 1/2
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
CADデータダウンロード