VNB614AS-F40A-5DZ 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB614AS SMC 24720335

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB614AS

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード24720335品番VNB614AS-F40A-5DZ
参考基準価格(税別)¥106,810販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
管接続口径1 1/2ポート数2ねじの種類G定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする