※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB712B
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
DC24
AC220(50/60Hz)
管接続口径
2B 相フランジ
2
2B 相フランジ
ねじの種類
Rc
NPT
Rc
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24720597
品番
VNB712B-50F-4DZ
参考基準価格(税別)
¥63,580
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
管接続口径
2B 相フランジ
ポート数
2
ねじの種類
Rc
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
作動方式
パイロット式
CADデータダウンロード