VNB714A-F50F-5DZ 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB714A SMC 24720615

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB714A

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
管接続口径2B 相フランジ
ねじの種類G
内容量1個注文コード24720615品番VNB714A-F50F-5DZ
参考基準価格(税別)¥83,330販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
管接続口径2B 相フランジポート数2ねじの種類G定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする