VNB714A-50F-5G 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB714A SMC 24720633

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB714A

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
管接続口径2B 相フランジ
ねじの種類Rc
内容量1個注文コード24720633品番VNB714A-50F-5G
参考基準価格(税別)¥81,290販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
管接続口径2B 相フランジポート数2ねじの種類Rc定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする