AD-316 男子スクラブ AD-316 ナガイレーベン 24720727

男子スクラブ AD-316

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
グリーン
サイズM
肩幅(cm)47
着丈(cm)68
内容量1枚注文コード24720727品番AD-316
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
グリーンサイズM肩幅(cm)47袖丈(cm)19.5着丈(cm)68バスト(cm)108素材綿100%サンフォライズ加工、制電、吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする