曜日別特売
ROK00252 ストレッチストラップ 【スポーツ】 (1本入) ROK straps 24721227

ストレッチストラップ 【スポーツ】 (1本入)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ROK-CAMO
内容量1セット(1本)注文コード24721227品番ROK00252
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

3ステップで、荷物を確実に固定できます。今までの常識を完全に覆す新しいストラップです。
一旦ストラップを締め上げると、解除するまでは常に荷物を締め上げる方向にテンションをかけ続ける事ができるため、従来のベルトの様に、走行の振動によっていつの間にかベルトが緩んでしまっているという事もありません。
両端がフックエンドタイプのストラップです。
使用可能調整幅は最大3000mm。
車のキャリアに積載した荷物の固定にお勧めです。

ROK-CAMO耐荷重(kg)45/本ストラップ幅(mm)25ストラップ長(mm)500~3000 (無段階調整)
注意
※マフラーやエンジンなど高温になる箇所からは、10cm以上の距離を確保し製品をご使用ください。
※製品に破れや破損、糸のほつれが確認された場合は、直ちに使用を中止してください。そのまま使用しつづけた場合、走行中に積載物が落下し、事故の原因となる恐れがあります。
※荷物固定完了後の余ったベルトは、走行の妨げにならない様、確実に固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする