ROKRC01 ロールクリップ MC用(25mm) (2個入) ROK straps 24721324

※使用例

ロールクリップ MC用(25mm) (2個入)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード24721324品番ROKRC01
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

確実に機能する。米軍採用品質。
余ったストラップを簡単に束ねられます。
クリップスタイルでストラップへ簡単に着脱できます。

BLACK適合ベルト幅(mm)23~25
注意
※マフラーやエンジンなど高温になる箇所からは、10cm以上の距離を確保し製品をご使用ください。
※製品に破れや破損、糸のほつれが確認された場合は、直ちに使用を中止してください。そのまま使用しつづけた場合、走行中に積載物が落下し、事故の原因となる恐れがあります。
※荷物固定完了後の余ったベルトは、走行の妨げにならない様、確実に固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする