曜日別特売
K2メ-KP7525X20 強粘着ふせん<K2>パステル(75×25) コクヨ 24721577

K2メ-KP7525X20 強粘着ふせん<K2>パステル(75×25) コクヨ 24721577
K2メ-KP7525X20 強粘着ふせん<K2>パステル(75×25) コクヨ 24721577

強粘着ふせん<K2>パステル(75×25)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(90枚×20冊)
内容量1箱(90枚×20冊)注文コード24721577品番K2メ-KP7525X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

TODOメモを書いて手帳に貼れるちょうどいいサイズです。
ふせんのカラーで重要度や優先順位を色分けしても便利です。

寸法(縦×横)(mm)75×25仕様強粘着タイプセット内容90枚20本入り(イエロー・ピンク・ブルー:各4本、グリーン・パープル・オレンジ・ホワイト:各2本)タイプレギュラー商品構成アソート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24721568
2024-09-28
用途: 手帳のスケジュールに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

他社さんの付箋に比べて、粘着力が強い印象を受けます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする