インターフェイスUSB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAⅡ付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書仕様USB部バスパワー:非対応対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、Mac質量(kg)約5.5電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012R2/2012/2008R2/2008、Mac 10.11~10.13コネクタ形状USB3.0コネクター(Standard B)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×127.5×227(本体のみ・突起部除く)最大消費電力(W)90省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分0.0028モードRAID 5/10/1/0、通常モード、スパニング対応動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)端子数USB部:1、内蔵:4ポート(HD接続済み)アズワン品番64-3795-98転送速度(Gbps)3.0(理論値)搭載ドライブ2TB×4ベイ数4RAID機能RAID 5/10/1/0