付属品USB3.0ケーブル(A to micro B 1m)、ACアダプター、クランプ(電源ケーブル抜け防止用)、取扱説明書、保証書対象パソコンUSB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン、Mac質量(kg)約1.3(本体のみ)色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【本体・USB3.0接続、USB2.0接続】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2/Server 2008(64ビット/32ビット)、Mac 10.9以降コネクタ形状USB3.0コネクター(micro B)対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×126×202(本体のみ・突起部除く)最大消費電力(W)48省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分0.0009電源供給セルフパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)端子数USB部:1アズワン品番64-3796-04ファンファン付きインターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0容量(TB)12