HS-952 チュニック HS-952 ナガイレーベン 24722513

チュニック HS-952

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サックス
サイズL
内容量1枚注文コード24722513品番HS-952
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

着脱がらくな前開きのジッパー、手の入れやすい斜カットの大型ポケットがついています。

サックスサイズL肩幅(cm)39袖丈(cm)23着丈(cm)72バスト(cm)96素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする