ナガイレーベン
チュニック HS-952
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ピンク
ホワイト
サックス
ピンク
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24722583
品番
HS-952
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
着脱がらくな前開きのジッパー、手の入れやすい斜カットの大型ポケットがついています。
色
ピンク
サイズ
EL
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
バスト(cm)
108
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合