曜日別特売
HS-953 女子パンツ HS-953 ナガイレーベン 24722617

女子パンツ HS-953

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
サイズL
内容量1枚注文コード24722617品番HS-953
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

前ダーツ
後ろ総ゴム
ウエスト、ヒップ、わたりともぴったりシルエット

ホワイトサイズL股下(cm)78(フリー)ウエスト(cm)66-71ヒップ(cm)98素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24722644
2019-10-21
用途: 清掃作業
国立大学法人神戸大学その他業種

耐久性良し。
長さ調整のしやすさ良し。
ベルト通しがあるとなおよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする