ナガイレーベン
女子パンツ HS-953
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
ピンク
ホワイト
サックス
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24722696
品番
HS-953
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
前ダーツ
後ろ総ゴム
ウエスト、ヒップ、わたりともぴったりシルエット
色
ピンク
サイズ
S
股下(cm)
78(フリー)
ウエスト(cm)
56-62
ヒップ(cm)
90
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合