ML-1122 女子スクラブ ML-1122 ナガイレーベン 24723563

女子スクラブ ML-1122

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ネイビー
サイズLL
肩幅(cm)39
着丈(cm)70
内容量1枚注文コード24723563品番ML-1122
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

スクラブとチュニックを融合させた新しいスタイルです。
ストラップが首に当たりにくい衿元とフロントファスナー開きがポイントです。
ストレッチ性が優れた素材を使用することで、優れた運動機能性そして美しいシルエットを両立しています。

ネイビーサイズLL肩幅(cm)39袖丈(cm)22着丈(cm)70バスト(cm)104素材ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする