曜日別特売
ML-1132 男子スクラブ ML-1132 ナガイレーベン 24723886

男子スクラブ ML-1132

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ネイビー
サイズS
肩幅(cm)43
着丈(cm)68
内容量1枚注文コード24723886品番ML-1132
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

男性専用の前開きスクラブです。
フロントのファスナーが着脱のしやすさを、優れたストレッチ性が動きやすさをもたらします。

ネイビーサイズS肩幅(cm)43袖丈(cm)23着丈(cm)68バスト(cm)104素材ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする