ナガイレーベン
男子スクラブ ML-1132
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
バーガンディ
サイズ
LL
S
M
L
LL
BL
肩幅(cm)
49
43
45
47
49
51
着丈(cm)
76
68
70
73
76
74
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24723913
品番
ML-1132
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
男性専用の前開きスクラブです。
フロントのファスナーが着脱のしやすさを、優れたストレッチ性が動きやすさをもたらします。
色
ネイビー
サイズ
LL
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
76
バスト(cm)
118
素材
ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応