曜日別特売
ML-1142 女子ハイブリッドメディウェア ML-1142 ナガイレーベン 24724412

女子ハイブリッドメディウェア ML-1142

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
バーガンディ
サイズLL
内容量1枚注文コード24724412品番ML-1142
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

白衣とスクラブのハイブリッドタイプです。
それぞれの優れたところを併せ持つニューアイテムです。
深い色合いと豊かなストレッチ性が美しさと動きやすさをもたらします。

バーガンディサイズLL肩幅(cm)39袖丈(cm)22着丈(cm)70バスト(cm)104素材ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする