ナガイレーベン
女子パンツ KES-1173
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ペールグリーン
ホワイト
ピンク
ブルー
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24725286
品番
KES-1173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
前タック2本
前脇ゴム
後ろ総ゴム
ヒップ、わたり、かなりゆったりシルエット
脇2ポケット
色
ペールグリーン
サイズ
L
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
66-71
ヒップ(cm)
106
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
グリーン購入法
適合